text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Jogo de porcas magnético em embalagem de auto-atendimento 13mm Hex 50mm


869/4 M SB Porcas, magnéticas, 13 x 50 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1F606929
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 13
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 869/4 M SB

Descrição

869/4 M SB Porcas, magnéticas, 13 x 50 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1F606929
EAN 4013288105769
UBB 500643498438
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073508001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.