Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
3A117979
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
WERA 869/4 M 6X50
Adiconar catálogo
Referência
3A117979
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
6
Comprimento (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
6
Comprimento (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Dimensão (mm)
6
Inserção hexagonal dupla
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Type
Nut Setter
Download como PDF
Imprimir
Descrição
869/4 M Porcas, magnéticas, 6 x 50 mmPorcas métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.
Números do artigo
Referência
3A117979
EAN
4013288101082
UBB
500643494478
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05060421001