text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 5.5X50


869/4 M Porcas de fixação, magnéticas, 5,5 x 50 mmPorcas de fixação métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9J978015
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 5.5
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Nut Setter

Descrição

869/4 M Porcas de fixação, magnéticas, 5,5 x 50 mmPorcas de fixação métricas para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um íman permanente forte. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9J978015
EAN 4013288101075
UBB 500643494213
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060420001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.