text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 3/8X50


869/4 M Colocador de porcas, magnético, 3/8", x 50 mmColocador de porcas imperial para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um forte íman permanente. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9M601814
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Nut Setter

Descrição

869/4 M Colocador de porcas, magnético, 3/8", x 50 mmColocador de porcas imperial para parafusos de cabeça sextavada. Inclui um forte íman permanente. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9M601814
EAN 4013288101181
UBB 500643496457
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060431001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.