text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Jogo de porcas não magnéticas 12mm Hex 50mm


869/4 Chaves de porca, 12 x 50 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 2P331508
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 12
Inserção hexagonal dupla Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 869/4

Descrição

869/4 Chaves de porca, 12 x 50 mmConcepção não magnética. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2P331508
EAN 4013288101013
UBB 500643493066
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060407001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.