text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Bits de chave de fenda Torx-Plus IP10 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® bits, 10 IP x 44 mmBrocas duras para parafusos TORX PLUS® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta à ferramenta eléctrica.

Referência 8M776107
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Descrição

867/9 C IP TORX PLUS® bits, 10 IP x 44 mmBrocas duras para parafusos TORX PLUS® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta à ferramenta eléctrica.

Números do artigo

Referência 8M776107
EAN 4013288112712
UBB 500643470452
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135235001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.