text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Chave de fenda Torx meia-lua TX4 4mm meia-lua 44mm


867/9 C Bits TORX®, meia-lua, TX 4 x 44 mmBits duros para parafusos TORX® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta à ferramenta eléctrica.

Referência 2L585523
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/9 C TORX

Descrição

867/9 C Bits TORX®, meia-lua, TX 4 x 44 mmBits duros para parafusos TORX® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta à ferramenta eléctrica.

Números do artigo

Referência 2L585523
EAN 4013288113597
UBB 500643471286
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05345352001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.