text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Bits de chave de fenda Torx-Plus meia-lua TX10 4mm meia-lua 70mm


867/9 C Bits TORX®, meia-lua, TX 10 x 70 mmBits duros para parafusos TORX® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta à ferramenta eléctrica.

Referência 1T205343
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/9 C TORX

Descrição

867/9 C Bits TORX®, meia-lua, TX 10 x 70 mmBits duros para parafusos TORX® embutidos. Acionamento: Meia-lua de 4 mm para ligação direta à ferramenta eléctrica.

Números do artigo

Referência 1T205343
EAN 4013288037107
UBB 500643473670
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05332607001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.