text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 8X50


867/4 Z Brocas TORX®, TX 8 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 2I056665
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 8
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/4 Z Brocas TORX®, TX 8 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2I056665
EAN 4013288030498
UBB 500643457426
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05060131001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.