text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 30X50


867/4 Z Brocas TORX®, TX 30 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9A505137
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/4 Z Brocas TORX®, TX 30 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9A505137
EAN 4013288030672
UBB 500643461618
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060137001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.