Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
1Q889125
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
WERA 867/4 Z TORX 27X50
Adiconar catálogo
Referência
1Q889125
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
27
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Marca
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
867/4 Z Brocas TORX®, TX 27 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.
Números do artigo
Referência
1Q889125
EAN
4013288030641
UBB
500643461048
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05060136001