text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Referência 2A616703
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Números do artigo

Referência 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060198001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.