text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Bit Set em embalagem self-service TX25 x 50mm 2 peças


867/4 Z SB Bits, TX 25 x 50 mm, 2 peças 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 25 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7R268414
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits Torx 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Com punho Sim
Marca Wera
Model 867/4 Z SB

Descrição

867/4 Z SB Bits, TX 25 x 50 mm, 2 peças 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 25 x 50 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7R268414
EAN 4013288132826
UBB 500643463440
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073723001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.