text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Chave de fenda Torx TX10 1/4” Hex 89mm


867/4 Z SB Bits, TX 10 x 89 mmBits premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 3H735649
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4 Z SB

Descrição

867/4 Z SB Bits, TX 10 x 89 mmBits premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3H735649
EAN 4013288105929
UBB 500643463853
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073526001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.