text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Chave de fenda Torx TX7 1/4” Hex 70mm


867/4 Z Bits TORX®, TX 7 x 70 mmBits premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 0N730602
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 7
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX

Descrição

867/4 Z Bits TORX®, TX 7 x 70 mmBits premium para parafusos de encaixe TORX®. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 0N730602
EAN 4013288128423
UBB 500643457269
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05345047001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.