Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0Y366566
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
Wera 867/4 TORX HF 8 x 50 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Y366566
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Espessura da lâmina (mm)
3
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Espessura da lâmina (mm)
3
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
L (mm)
50
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y366566
EAN
4013288226747
UBB
500731707849
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05060505001