Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5V861125
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
Wera 867/4 TORX HF 30 x 50 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5V861125
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Espessura da lâmina (mm)
6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
L (mm)
50
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Espessura da lâmina (mm)
6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V861125
EAN
4013288226792
UBB
500731708342
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05060510001