text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 15 x 50 mm


Referência 6Z795451
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 50
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 4
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 50
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 50
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 4
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 6Z795451
EAN 4013288226761
UBB 500731708003
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05060507001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.