Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2S467892
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
Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2S467892
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Espessura da lâmina (mm)
4
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
L (mm)
50
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Espessura da lâmina (mm)
4
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2S467892
EAN
4013288226754
UBB
500731707922
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05060506001