text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK Chave de fenda Torx de ponta esférica TX40 1/4” Hex 89mm


867/4 KK Brocas TORX®, TX 40 x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Esferográfica: o perfil de acionamento da esferográfica significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para fora do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". Viscoso resistente para utilização universal. hexagonal, adequa

Referência 4V845826
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 40
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4 KK

Descrição

867/4 KK Brocas TORX®, TX 40 x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Esferográfica: o perfil de acionamento da esferográfica significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para fora do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". Viscoso resistente para utilização universal. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4V845826
EAN 4013288156020
UBB 500643446460
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059705001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.