text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit com furo IPR30 1/4” Hex 89mm


867/4 IPR TORX PLUS® bits com furo, 30 IPR x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos com cavilha de segurança. Um perfil TORX PLUS® de 5 faces com furo. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9N626985
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4

Descrição

867/4 IPR TORX PLUS® bits com furo, 30 IPR x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos com cavilha de segurança. Um perfil TORX PLUS® de 5 faces com furo. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134723001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.