text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Chave de fenda IP3 1/4” Hex 50mm


867/4 IP TORX PLUS® bits, 3 IP x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a potên

Referência 4X433199
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descrição

867/4 IP TORX PLUS® bits, 3 IP x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a potência aplicada ao aparafusar é distribuída por uma área maior. É transferido um binário mais elevado e a vida útil do parafuso e da ferramenta também é melhorada. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4X433199
EAN 4013288106568
UBB 500643450074
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134668001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.