text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Chave de fenda IP10 1/4” Hex 89mm


867/4 IP TORX PLUS® bits, 10 IP x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a potê

Referência 0E135150
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descrição

867/4 IP TORX PLUS® bits, 10 IP x 89 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a potência aplicada ao aparafusar é distribuída por uma área maior. É transferido um binário mais elevado e a vida útil do parafuso e da ferramenta também é melhorada. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 0E135150
EAN 4013288032829
UBB 500643452880
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134671001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.