text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IMP DC SB Bits Torx de impacto TX25 1/4” Hex 50mm


867/4 IMP DC SB Brocas Impaktor, TX 25 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. P

Referência 5B021566
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/4 IMP DC

Descrição

867/4 IMP DC SB Brocas Impaktor, TX 25 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 5B021566
EAN 4013288158529
UBB 500643442402
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073965001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.