text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Chave de fenda Torx com pino central TX15 1/4” hexagonal 25mm


867/1 Brocas ZA TORX® com pino central, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos SPAX T-STAR plus. São fornecidas com um pino que, juntamente com o furo no interior do parafuso, facilita a centragem da ferramenta. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 3I937718
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/1 ZA

Descrição

867/1 Brocas ZA TORX® com pino central, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos SPAX T-STAR plus. São fornecidas com um pino que, juntamente com o furo no interior do parafuso, facilita a centragem da ferramenta. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 3I937718
EAN 4013288107190
UBB 500643427072
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066081001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.