text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Chave de fenda Torx em cunha TX20 1/4” hexagonal 25mm


867/1 Z Brocas em cunha TORX®, TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. O design cónico do perfil significa que é gerado um efeito de cunha que mantém o parafuso TORX® firmemente na broca. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 8P376384
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 868/1 Z

Descrição

867/1 Z Brocas em cunha TORX®, TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. O design cónico do perfil significa que é gerado um efeito de cunha que mantém o parafuso TORX® firmemente na broca. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 8P376384
EAN 4013288016041
UBB 500643436487
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066460001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.