Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8M598283
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
Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M598283
L (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
L (mm)
25
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M598283
EAN
4013288226655
UBB
500731709092
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05066145001