Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2P121290
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
Wera 867/1 TORX HF 30 x 25 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P121290
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
L (mm)
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P121290
EAN
4013288226389
UBB
500731708912
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05066144001