text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 15 x 25 mm


Referência 8R640518
L (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 25
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Números do artigo

Referência 8R640518
EAN 4013288226341
UBB 500731708672
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05066141001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.