text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 25X25


867/1 BTZ Brocas TORX®, TX 25 x 25 mmBrocas de torção para parafusos de encaixe TORX® com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. A melhor vida útil possível com o suporte adequado. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar f

Referência 0W799579
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 BTZ Brocas TORX®, TX 25 x 25 mmBrocas de torção para parafusos de encaixe TORX® com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. A melhor vida útil possível com o suporte adequado. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0W799579
EAN 4013288034540
UBB 500643420614
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066126001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.