Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
5R784724
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
WERA 867/1 TORX BTZ 15X25
Adiconar catálogo
Referência
5R784724
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
15
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Marca
Wera
Model
867/1 BTZ
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
867/1 BTZ TORX® bits, TX 15 x 25 mmBiTorsion bits para parafusos de encaixe TORX® com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. A melhor vida útil possível com o suporte adequado. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.
Números do artigo
Referência
5R784724
EAN
4013288034526
UBB
500643420200
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05066122001