text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 10X25


867/1 BDC Brocas TORX®, TX 10 x 25 mmBrocas para parafusos TORX® embutidos com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Incluem uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumen

Referência 7R027894
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 BDC Brocas TORX®, TX 10 x 25 mmBrocas para parafusos TORX® embutidos com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Incluem uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 7R027894
EAN 4013288034038
UBB 500643417412
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05066100001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.