text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Chave de fenda IP2 1/4” Hex 25mm


867/1 IP Brocas TORX PLUS®, 2 IP x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a pot

Referência 6E978989
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 867/1 Z IP
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 867/1 Z IP

Descrição

867/1 IP Brocas TORX PLUS®, 2 IP x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a potência aplicada ao aparafusar é distribuída por uma área maior. É transferido um binário mais elevado e a vida útil do parafuso e da ferramenta também é melhorada. Extra-duro. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6E978989
EAN 4013288112613
UBB 500643422289
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135121001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.