text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Chave de fenda Torx TX55 1/4” Hex 35mm


867/1 Brocas TORX®, TX 55 x 35 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 0I934656
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 55
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/1 TORX

Descrição

867/1 Brocas TORX®, TX 55 x 35 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0I934656
EAN 4013288031167
UBB 500643430449
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066335001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.