text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Chave de fenda Torx TX2 1/4” Hex 25mm


867/1 Brocas TORX®, TX 2 x 25 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 7B757515
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/1 TORX

Descrição

867/1 Brocas TORX®, TX 2 x 25 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 7B757515
EAN 4013288107121
UBB 500643421455
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135141001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.