text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Chave de fenda Torx DIY TX20 1/4” Hex 25mm


867/1 Brocas TORX® DIY, TX 20 x 25 mm, 10 unidades 10x 867/1 Brocas TORX®: TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2D878666
Sistema de aparafusamento Torx
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 10
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Com punho Não
Marca Wera
Código do produto 82079030
Model 867/1 Z

Descrição

867/1 Brocas TORX® DIY, TX 20 x 25 mm, 10 unidades 10x 867/1 Brocas TORX®: TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2D878666
EAN 4013288115812
UBB 500643432676
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072408001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.