Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
9Q455659
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
Wera 867/1 Chave de fenda Torx DIY TX15 1/4” Hex 25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Q455659
Sistema de aparafusamento
Torx
Embalagem
Caixa de plástico
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Embalagem
Caixa de plástico
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Número de bits PH (cruzeta)
0
Número de bits PZ (cruzeta)
0
Número de bits Torx
10
Número de bits ranhura
0
Número de bits total
10
Com suporte magnético
Não
Número de bits sextavado interior
0
Número de bits TriWing
0
Número de bits dois furos
0
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Com roquete de bits
Não
Dois lados
Não
Número de bits quadrado interior (Robertson)
0
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Com punho
Não
Marca
Wera
Código pautal
82079030
Model
867/1 Z
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q455659
EAN
4013288115805
UBB
500643432429
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05072407001