text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Chave de fenda Torx TX10 1/4” Hex 25mm


867/1 BDC SB Brocas TORX®, TX 10 x 25 mmBrocas para parafusos TORX® embutidos com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Incluem uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto au

Referência 5U513318
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 867/1 BDC SB

Descrição

867/1 BDC SB Brocas TORX®, TX 10 x 25 mmBrocas para parafusos TORX® embutidos com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Incluem uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5U513318
EAN 4013288099778
UBB 500643418816
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134374001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.