text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 BTZ Chave de fenda Pozidriv PZ1 1/4” Hex 50mm


855/4 Brocas BTZ, PZ 1 x 50 mmBrocas de bi-torção para parafusos Pozidriv com zona de torção onde a energia cinética é desviada. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Viscoso resistente para utilização universal, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7B534055
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 855/4 BTZ

Descrição

855/4 Brocas BTZ, PZ 1 x 50 mmBrocas de bi-torção para parafusos Pozidriv com zona de torção onde a energia cinética é desviada. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Viscoso resistente para utilização universal, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7B534055
EAN 4013288034601
UBB 500643407686
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059920001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.