text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 Z PZ 2 DIY 100 2X25


855/1 Z DIY 100 bits, PZ 2 x 25 mm, 100 peças 100x 855/1 Z bits: PZ 2 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2T842117
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 100
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 100
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Com punho Não
Marca Wera
Model 855/1 Z
Type Bit Set

Descrição

855/1 Z DIY 100 bits, PZ 2 x 25 mm, 100 peças 100x 855/1 Z bits: PZ 2 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072444001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.