text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z Bits de chave de fenda Pozidriv DIY PZ1 1/4” Hex 25mm


855/1 Z DIY 100 bits, PZ 1 x 25 mm, 100 peças 100x 855/1 Z bits: PZ 1 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5C173340
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 100
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 100
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Com punho Não
Marca Wera
Model 855/1 Z

Descrição

855/1 Z DIY 100 bits, PZ 1 x 25 mm, 100 peças 100x 855/1 Z bits: PZ 1 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5C173340
EAN 4013288138484
UBB 500643406696
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072443001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.