text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 TH PZ 3X25


855/1 TH bits, PZ 3 x 25 mmBrocas premium com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Extra-duros. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5W581170
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 TH bits, PZ 3 x 25 mmBrocas premium com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Extra-duros. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5W581170
EAN 4013288014764
UBB 500643404048
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056925001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.