text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Ponteira Pozidriv PZ2 1/4” Hex 25mm


855/1 RZ bits, PZ 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv*. Diâmetro do veio reduzido para ligações de parafusos baixas. Rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. Especialmente para a construção de paredes de gesso e adequada para parafusos de paredes de gesso. Pozidriv*. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a no

Referência 2T651581
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 855/1 RZ PZ

Descrição

855/1 RZ bits, PZ 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv*. Diâmetro do veio reduzido para ligações de parafusos baixas. Rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. Especialmente para a construção de paredes de gesso e adequada para parafusos de paredes de gesso. Pozidriv*. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135003001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.