Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
2Z836795
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
WERA 855/1 BTZ PZ 1X25
Adiconar catálogo
Referência
2Z836795
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
1
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Model
855/1 BTZ
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
855/1 Brocas BTZ, PZ 1 x 25 mmBrocas de torção para parafusos Pozidriv* com zona de torção, na qual a energia cinética é dissipada durante os picos de carga. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Design extra duro. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = marca registada da empresa European Industrial Service Ltd.
Números do artigo
Referência
2Z836795
EAN
4013288034489
UBB
500643401648
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
05056720001