text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Chave de fenda Phillips meia-lua PH1 4mm meia-lua 64mm


851/9 C J Bits PH, meia-lua, PH 1 x 64 x 3 mmBits de alta qualidade com acionamento em meia-lua de 4 mm. Optimizadas para parafusos PH japoneses. Desenho rígido.

Referência 1R202210
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/9 C

Descrição

851/9 C J Bits PH, meia-lua, PH 1 x 64 x 3 mmBits de alta qualidade com acionamento em meia-lua de 4 mm. Optimizadas para parafusos PH japoneses. Desenho rígido.

Números do artigo

Referência 1R202210
EAN 4013288112798
UBB 500643392243
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135277001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.