text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Chave de fenda Phillips PH2 1/4” Hex 89mm


851/4 Z SB, PH 2 x 89 mmBrocas de alta qualidade com zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Resistente e viscoso, para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6S152115
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 Z SB

Descrição

851/4 Z SB, PH 2 x 89 mmBrocas de alta qualidade com zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Resistente e viscoso, para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6S152115
EAN 4013288105882
UBB 500643390262
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073521001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.