text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Jogo de bits Phillips em embalagem blister PH1 x 50mm 1/4” Hex 2 peças


851/4 TZ SB bits, PH 1 x 50 mm, 2 peças 2x 851/4 TZ bits: PH 1 x 50 mmBrocas de alta qualidade com zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Viscoso resistente, para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6J683488
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Model 851/4 TZ SB

Descrição

851/4 TZ SB bits, PH 1 x 50 mm, 2 peças 2x 851/4 TZ bits: PH 1 x 50 mmBrocas de alta qualidade com zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Viscoso resistente, para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6J683488
EAN 4013288037947
UBB 500643389454
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134380001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.