text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Chave de fenda Phillips ponta reduzida PH2 1/4” hexagonal 50mm


851/4 R Brocas de ponta reduzida, PH 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade com diâmetro de eixo reduzido para ligações aparafusadas baixas, permitindo o rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. Versão perfilada. Extra-dura. hexágono, adequada para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 7B838005
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 R

Descrição

851/4 R Brocas de ponta reduzida, PH 2 x 50 mmBrocas de alta qualidade com diâmetro de eixo reduzido para ligações aparafusadas baixas, permitindo o rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. Versão perfilada. Extra-dura. hexágono, adequada para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05160899001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.