text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Chave de fenda Phillips PH1 1/4” Hex 89mm


851/4 J bits, PH 1 x 89 mmBrocas de alta qualidade, optimizadas para parafusos PH asiáticos. Em particular, para aplicações com dimensões muito reduzidas, de acordo com a norma japonesa Camera Industrial Standard. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9R642233
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 J

Descrição

851/4 J bits, PH 1 x 89 mmBrocas de alta qualidade, optimizadas para parafusos PH asiáticos. Em particular, para aplicações com dimensões muito reduzidas, de acordo com a norma japonesa Camera Industrial Standard. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9R642233
EAN 4013288156228
UBB 500643388043
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05380202001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.