text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Chave de fenda Phillips PH0 1/4” Hex 50mm


851/4 J bits, PH 0 x 50 mmBrocas de alta qualidade, optimizadas para parafusos PH asiáticos. Em particular, para aplicações com dimensões muito reduzidas de acordo com a norma industrial japonesa Camera. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 3T052280
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 J

Descrição

851/4 J bits, PH 0 x 50 mmBrocas de alta qualidade, optimizadas para parafusos PH asiáticos. Em particular, para aplicações com dimensões muito reduzidas de acordo com a norma industrial japonesa Camera. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3T052280
EAN 4013288113269
UBB 500643387474
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135531001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.